Machine parts
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a guličkou, LONG - LOK zaistenie, silná pružinová sila
58541
58541.040.001
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
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Nerezová ocel 1.4305 M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
2.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
2.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Rozmery
D
4
D1
2.5
F1 = springiness beginning in N
12
F2 = springiness end in N
22
H
0.8
L1
5
Loosening torque approx. (Nm)
0.12
L
10
S
2
Utahovací moment cca. (Nm)
0.18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58541.040.001
UBB
500689842564
UNSPSC
31162807