text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M12


Položka č.
Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 23.3
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring in spring steel class D.Version: Black oxidized. Ball hardened.
HS kód

Rozmery

D 12
D1 8
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 55
H 2.5
N 2
L 40

Čísla materiálu

Položka č. 58502.120.001
UBB 500689789443
UNSPSC 31162807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.