text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné opěrky hladké provedení Nerezová ocel, kulička z nerezové oceli 5MM


Položka č.
Značka Fabory Approved
D1_MM 4
Materiál Nerezoceľ
Váha kusu (g) 0.7
Info Material: Sleeve and spring stainless steel. Ball stainless steel.Version: Sleeve bright. Ball hardened, bright.
HS kód 8466209800
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory Approved
D1_MM 4
Materiál Nerezoceľ
Váha kusu (g) 0.7
Info Material: Sleeve and spring stainless steel. Ball stainless steel.Version: Sleeve bright. Ball hardened, bright.
HS kód 8466209800

Rozmery

D 5
D1 4
D2 5.6
F1 = springiness beginning in N 4
F2 = springiness end in N 7
H 1
L1 1
L 6

Čísla materiálu

Položka č. 58552.000.005
UBB 500689849262
UNSPSC 31162807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.