Pružinové čapy hladká verzia
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy hladká verzia
58556
58556.000.005
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
Pružné opěrky hladké provedení Čierna Plastové nerezové koule 5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory Approved
Farba
čierna
D1_MM
4
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
0.4
Info
Material: Sleeve thermoplastic. Spring stainless steel. Ball in stainless steel.Version: Sleeve black. Ball hardened, bright.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory Approved
Farba
čierna
D1_MM
4
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
0.4
Info
Material: Sleeve thermoplastic. Spring stainless steel. Ball in stainless steel.Version: Sleeve black. Ball hardened, bright.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
5
D1
4
D2
5.6
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
7
H
1
L1
1
L
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58556.000.005
UBB
500689851623
UNSPSC
31162807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní