Nedtrain Oud
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
Zaisťovacie podložky
55450
55450.160.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401) M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
16
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Pre menovitý rozmer
16
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozmery
d1 (min.)
16.2
d2 (max.)
27.4
h (max.)
8.3
s
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
55450.160.001
EAN
8715492345752
UBB
950357122643
UNSPSC
31161811