text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované M7


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 7
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.93
HS kód
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M7
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 7
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.93
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 7.1
d2 (max.) 12.8
h (max.) 3.8
s 1.6

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Položka č. 37020.070.001
EAN 8715492764416
UBB 950357047253
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.