text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované M22


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 22
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 15.17
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M22
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 22
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 15.17
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Položka č. 37020.220.001
EAN 8715492764577
UBB 950357048244
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.