text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezoceľ Pružinová oceľ A2 (1.4310) M3


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.11
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.11
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 3.1
d2 (max.) 6.2
h (max.) 1.9
s 0.8

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Položka č. 51450.030.001
EAN 8715492291240
UBB 950357116967
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.