Nedtrain Oud
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
51450
51450.220.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezoceľ Pružinová oceľ A2 (1.4310) M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
22
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Váha kusu (g)
16.5
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M22
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
22
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Váha kusu (g)
16.5
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (min.)
22.5
d2 (max.)
35.9
h (max.)
9.4
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
51450.220.001
EAN
8715492291493
UBB
950357118039
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní