Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
53450
53450.080.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezoceľ A8 (1.4529) M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A8 (1.4529)
Váha kusu (g)
0.16
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A8 (1.4529)
Váha kusu (g)
0.16
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
d1 (min.)
8.1
d2 (max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
53450.080.001
EAN
8715492004840
UBB
500695138726
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie