Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
U37025
U37025.050.0001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením ASME B18.21.1 Pružinová oceľ Zinkované ponorením 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Rozmery
B (max.)
0.869
A (min.)
0.502
T (min.)
0.125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.21.1
Čísla materiálu
Položka č.
U37025.050.0001
EAN
8712423056756
UBB
500621449155
UNSPSC
31161811