Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
U37025
U37025.112.0001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením ASME B18.21.1 Pružinová oceľ Zinkované ponorením 1.1/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Rozmery
B (max.)
1.847
A (min.)
1.129
T (min.)
0.281
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.21.1
Čísla materiálu
Položka č.
U37025.112.0001
EAN
8712423056800
UBB
500621449643
UNSPSC
31161811