text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka na skrutky s valcovou hlavou DIN 7980 Pružinová oceľ Pozinkované M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 5.94
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 5.94
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 16.2
d2 (max.) 24.4
h (max.) 8.25
s 3.5

Normy

DIN 7980

Čísla materiálu

Položka č. 37220.160.001
EAN 8715492767226
UBB 950357071998
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.