text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružinový kolík ľahký asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X9/16

Technické údaje

Dĺžka 9/16 Inch
A (nom.) 0.0625
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

Rozmery

A (max.) 0.073
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.067
V 205

Normy

ASME B18.8.2

Čísla materiálu

Položka č. U51432.006.0056
EAN 8715494000338
UBB 500626428196
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.