text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 9.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Položka č. 5Z922469
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 84
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5Z922469
EAN 4015448485452
UBB 500582679857
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860988
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.