text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co profile ground cylinder


Položka č. 8M815725
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 91
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 139
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 91
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8M815725
EAN 4015448778073
UBB 500583547343
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.