Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4V147263
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
Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co profile ground cylinder
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4V147263
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
56
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer vrtáka (mm)
2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
56
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4V147263
EAN
4015448777908
UBB
500582273693
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862261