text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.9 mm HSS profile ground TiN cylind


Položka č. 2S544189
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 6.9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 2S544189
EAN 4015448517887
UBB 500581545976
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862169
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.