text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.1 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 5S566319
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5.1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5S566319
EAN 4015448412113
UBB 500582581095
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860451
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.