Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1C917746
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
Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground cylinder
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1C917746
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
120
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
178
Priemer vrtáka (mm)
15.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
120
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C917746
EAN
4015448412724
UBB
500581008223
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860555