Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2P265541
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
Promat Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2P265541
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
50
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P265541
EAN
4015448534174
UBB
500581485736
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867607