Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S858742
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867438