Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4S908892
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
Promat Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S908892
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867431