Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W068408
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
Promat Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0W068408
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W068408
EAN
4015448609445
UBB
500573918512
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867292