text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 374C M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Položka č. 7V680098
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 26
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 26
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 15.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7V680098
EAN 4015448609964
UBB 500583298350
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867551
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.