Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4N924455
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4N924455
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
50
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N924455
EAN
4015448534143
UBB
500582160734
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867604