Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7K105595
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
Promat Machine tap DIN 371C GG M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6HX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7K105595
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
5
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
5
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K105595
EAN
4015448512202
UBB
500583144232
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867421