Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3U273217
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
Promat Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3U273217
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.4
Veľkosť závitu
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.4
Veľkosť závitu
2
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867622