text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 371B AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H


Položka č. 4X320068
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4X320068
EAN 4015448506270
UBB 500582252564
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867228
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.