Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5N689961
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
Promat Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5N689961
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Závit na palec
28
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5N689961
EAN
4015448674931
UBB
500582490255
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867098