text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


Položka č. 3X310264
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3X310264
EAN 4015448417910
UBB 500581939914
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867152
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.