Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5C228493
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
Promat Hand tap DIN 352 no. 2 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5C228493
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C228493
EAN
4015448417989
UBB
500582348529
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867160