text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H)


Položka č. 7H345717
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7H345717
EAN 4015448675143
UBB 500583125678
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867068
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.