text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


Položka č. 0P952111
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 22
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 22
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 0P952111
EAN 4015448675488
UBB 500573818944
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.