text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Cutting disc dm125x1 mm straight stainless (steel) bore 22.23 mm


Položka č. 6J316755
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Iné
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6J316755
EAN 4015448785231
UBB 500582790225
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 4000845002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.