Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5L069129
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
Promat Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS-Co
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5L069129
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
150
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer vrtáka (mm)
4.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
150
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L069129
EAN
4015448737964
UBB
500582476569
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000865933