text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm


Položka č. 2J505569
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 165
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 240
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 165
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2J505569
EAN 4015448737780
UBB 500581424024
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865917
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.