Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7U010783
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7U010783
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
265
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
390
Priemer vrtáka (mm)
8.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
265
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U010783
EAN
4015448490036
UBB
500583291579
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861185