text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm


Položka č. 4A466672
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 290
Priemer vrtáka (mm) 7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4A466672
EAN 4015448738039
UBB 500581992467
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.