Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3W373227
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
Promat Deep Hole Drill Bit 1.5mm HSS Cylindrical Shank 100mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3W373227
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
60
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer vrtáka (mm)
1.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
60
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W373227
EAN
4015448569138
UBB
500581935615
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861194