Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
3S590728
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
Promat Cutting disc dm 125x2.5 mm offset stone bore 22.23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3S590728
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S590728
EAN
4015448408529
UBB
500581879516
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841341