Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
8G723944
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
Promat Cutting disc dm 125x1.6 mm straight aluminium bore 22.23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8G723944
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G723944
EAN
4015448682592
UBB
500583460604
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841048