Špirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2R836503
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
Promat Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 5 mm HSS w. protection lowerin
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2R836503
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
18
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
18
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R836503
EAN
4015448681533
UBB
500581519088
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000861635