Skrutky do dreva
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
Skrutky do dreva
U49876
U49876.013.0037
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
Priečne zapustená plochá 82º hlava asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Mosadz CU2/CU3 #6X3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.6
Dĺžka
3/8 Inch
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Rozmery
A (max.)
0.279
H
0.083
Driver size
2
α
82
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.1
Čísla materiálu
Položka č.
U49876.013.0037
EAN
8712423016880
UBB
500625207914
UNSPSC
31162400