text.skipToContent text.skipToNavigation

Presná klinová oceľ, 1 meter DIN 6880 Oceľ C45+C Nelegovaná 8X7MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 425
Info
  • Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
  • Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
  • Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 425
Info
  • Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
  • Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
  • Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
HS kód

Rozmery

b 8
L (mm) 1000

Normy

DIN 6880

Čísla materiálu

Položka č. 39270.087.001
EAN 8715492816610
UBB 950359091002
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.