Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
37080
37080.060.001
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
Prehnutá pružná poistná podložka DIN 128 A Pružinová oceľ Mechanicky pozinkované M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
6.1
d2 (max.)
11.8
h (max.)
2
s
1.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Položka č.
37080.060.001
EAN
8715492765734
UBB
950357057146
UNSPSC
31161811