Zaisťovacie podložky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
37080
37080.120.001
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
Prehnutá pružná poistná podložka DIN 128 A Pružinová oceľ Mechanicky pozinkované M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 150
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Pre menovitý rozmer
12
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
12.2
d2 (max.)
21.1
h (max.)
3.55
s
2.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Položka č.
37080.120.001
EAN
8715492765802
UBB
950357057898
UNSPSC
31161811