Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
55520
55520.100.001
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
Prehnutá pružná poistná podložka DIN 128 A Nerezoceľ Pružinová oceľ A4 (1.4401) M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Váha kusu (g)
2.1
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
10
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Váha kusu (g)
2.1
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (min.)
10.2
d2 (max.)
18.1
h (max.)
2.85
s
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Položka č.
55520.100.001
EAN
8715492348425
UBB
950357314398
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní