Nedtrain Oud
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
Zaisťovacie podložky
50500
50500.080.001
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
Prehnutá pružná poistná podložka DIN 128 A Fosforovaný bronz CU4 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Fosforovaný bronz
Technický materiál
CU4
Rozmery
d1 (min.)
8.1
d2 (max.)
14.8
h (max.)
2.75
s
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Položka č.
50500.080.001
EAN
8715492247360
UBB
950357110689
UNSPSC
31161811