text.skipToContent text.skipToNavigation

Prehnutá pružná podložka DIN 137 A Pružinová oceľ Mechanicky pozinkované M3


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g) 0.06
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 3
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g) 0.06
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 3.2
d2 (js 16) 6
h (max.) 1.3
s 0.4

Normy

DIN 137-A

Čísla materiálu

Položka č. 37115.030.001
EAN 8717077267220
UBB 500649361937
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.